Startseite

DISANO - DIS53087100 Starled LED - A croce - 53087100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Starled-Power LED ad incasso

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012952037371

Artikelnummer

DIS53087100

Herstellernummer

53087100

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Höhe/Tiefe:

112 mm

Durchmesser:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-112 mm

Einbaudurchmesser:

89 mm

Corpo: In nylon s.v. infrangibile. Cornice: In alluminio pressofuso Diffusore: In vetro satinato resistente agli shock termici, agli urti. Verniciatura: In diverse fasi: la prima, ad immersione per cataforesi epossidica, nero, resistente alla corrosionee alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura in argento sabbiato o grafite. Cablaggio: Alimentazione 350mA 230V/50Hz con trasformatore esterno acc. 179. Cavetto in classe di isolamento 3. Equipaggiamento: Guarnizione di tenuta in gomma. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. Lampada: Completi di LED da 1.4 W - 4000K- 70lm white (altri colori a richiesta). Acquistare un trasformatore a parte cod. 997665-00 che alimenta fino a 12 faretti.