Startseite

DISANO - DIS53087000 Starled LED - A croce - 53087000

KopierenKopieren
DISANO - DIS53087000 Starled LED - A croce

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Starled-Power LED ad incasso

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012952037364

Artikelnummer

DIS53087000

Herstellernummer

53087000

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Höhe/Tiefe:

112 mm

Durchmesser:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-112 mm

Einbaudurchmesser:

89 mm

Corpo:In nylon s.v. infrangibile.Cornice:In alluminio pressofuso Diffusore:In vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici.