DISANO - DIS53077100 Starled LED - Con schermo a palpebra - 53077100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 1 W
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
Produktserien
Starled-Power LED ad incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952037357
Artikelnummer
DIS53077100
Herstellernummer
53077100
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Höhe/Tiefe:
112 mm
Durchmesser:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
-112 mm
Einbaudurchmesser:
89 mm