DISANO - DIS53069600 Starled - rettangolare 230V - 53069600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 1 W
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
Produktserien
Starled-Power LED ad incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952068603
Artikelnummer
DIS53069600
Herstellernummer
53069600
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
87 mm
Länge:
133 mm
Einbaubreite:
89 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
-71 mm
Einbaulänge:
127 mm