Startseite

DISANO - DIS53068300 Spy - 53068300

KopierenKopieren
DISANO - DIS53068300 Spy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 1.2 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952162912

Artikelnummer

DIS53068300

Herstellernummer

53068300

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

1.2 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

II

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

98 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Länge:

72 mm

Einbaubreite:

96 mm

Einbaulänge:

244 mm

Spy