Startseite

DISANO - DIS53068000 Wall - con vetro bombato e cornice in acciaio - 53068000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Wall-incasso a parete con schermo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012952627947

Artikelnummer

DIS53068000

Herstellernummer

53068000

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

7 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Höhe/Tiefe:

167 mm

Durchmesser:

276 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-116 mm

Einbaudurchmesser:

276 mm

CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. CORNICE: In acciaio inox. RIFLETTORE: Simmetrico, in policarbonato bianchissimo, resistente ai raggi UV. Versione INC 40W, in alluminio brillantato. DIFFUSORE: In vetro semisferico resistente agli urti. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione, per cataforesi epossidica, nero, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultimafinitura bugnata con vernice acrilica grigia. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco E27; G23. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, cavetto rigido sez. 0.50 mm² e guaina di PVC-HT. Morsettiera 2P in policarbonato, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². DOTAZIONE: Complete di cornice di serraggio. Di serie scatola per incasso (da cementare subito ad inizio lavori mentre la cornice può essere applicata a fine realizzazione), predisposta per l'ingresso del tubo dialimentazione sul fondo o dalle parti laterali, con riferimenti per il posizionamento a piombo nell' incasso. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Piastra portaccessori elettrici asportabile per una facile manutenzione. Pressacavo in gomma. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II. Hanno la certificazione di conformità Europea ENEC.