Startseite

DISANO - DIS51101500 Faro 4 LED - tipo basso - 51101500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952087741

Artikelnummer

DIS51101500

Herstellernummer

51101500

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

547 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

345 mm

Breite:

180 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Durchmesser:

180 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafiteNORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP64IK08 secondo le EN60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Dotazione: Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione Durata di vita: 40000h ( da -30° a +50° C - Ta=25°C). Completo di 24 LED(24x25lm) di semipotenza 600lm - 10W tot.. Alimentatore da 110mA