DISANO - DIS51064000 FARO 1793 LED 7W CLD GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 5 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
8012952189438
Artikelnummer
DIS51064000
Herstellernummer
51064000
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
5 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
225 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein