Startseite

DISANO - DIS51030400 FARO 1233 MAX 75 S GREY9007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 520 mm

  • Schlagfestigkeit - IK10

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952113839

Artikelnummer

DIS51030400

Herstellernummer

51030400

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

520 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

180 mm

CORPO: In alluminio estruso, di sezion cilindrica diam.180. DIFFUSORE: In policarbonato opale infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso (FLC) attacco 2G11. In ceramica e contatti argentati. Attacco E27. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafiteCABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo la norma CEI 20-20 o cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido isolamento in silicone con calza di vetro sez. 1.0 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm². DOTAZIONE: Con base e tirafondi da interrare. Completo di presa-spina per una rapida installazione e di valvola di ricircolo aria. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK10 secondo le EN60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 3 (UNI10819)