DISANO - DIS51006000 Faro 2 LED - tipo alto - 51006000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 8 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952084207
Artikelnummer
DIS51006000
Herstellernummer
51006000
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
900 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
900 mm
Breite:
100 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
100 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


