DISANO - DIS51000639 Faro - tipo basso - 51000639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 13 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8012952177619
Artikelnummer
DIS51000639
Herstellernummer
51000639
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
13 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
510 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Länge:
510 mm
Breite:
180 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
180 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


