Startseite

DISANO - DIS43175200 Fonte LED - versione da incasso - 43175200

KopierenKopieren
DISANO - DIS43175200 Fonte LED - versione da incasso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952084702

Artikelnummer

DIS43175200

Herstellernummer

43175200

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

4.5 W

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

166 mm

Höhe/Tiefe:

320 mm

Länge:

266 mm

Einbaubreite:

266 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-115 mm

Einbaulänge:

279 mm

Corpo: stabilizzato ai raggi UV Frontale: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli urti e shock termici. Rivestimento: in diverse fasi. Epossidica cationica elettroforetica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda fase: UV priming stabilizzazione, seguito da un rivestimento acrilico argento Versione fornita con 1 strisce 12LED. 150mA - 50/60Hz alimentatore integrato. . Potenza totale = 12x40lm (480lm). tot. 5W Colore = bianco 4000K