DISANO - DIS43163500 Box 1 LED - diffusore in policarbonato satinato - 43163500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 4.5 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Box 1-incasso a parete
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952094718
Artikelnummer
DIS43163500
Herstellernummer
43163500
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
4.5 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse:
II
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
143 mm
Höhe/Tiefe:
166 mm
Länge:
304 mm
Einbaubreite:
297 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
-166 mm
Einbaulänge:
157 mm