DISANO - DIS43160100 Box - 43160100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 0...0 K
Max. Systemleistung - 0 W
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952214772
Artikelnummer
DIS43160100
Herstellernummer
43160100
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
0...0 K
Max. Systemleistung:
0 W
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Lamelle
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
223 mm
Höhe/Tiefe:
89 mm
Einbaubreite:
215 mm
Einbaulänge:
110 mm