DISANO - DIS43152200 BOX 1207 FLC 2X7S CELL GRAFITE - 43152200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Fassung - G23
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952219722
Artikelnummer
DIS43152200
Herstellernummer
43152200
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
G23
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
223 mm
Einbaubreite:
223 mm
CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV. Completo di griglia lineare verticale. CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In plexiglas opale. VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso attacco G23. In ceramica attacco E14. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e sono protetti con il grado IP54IK08 secondo le EN 60529 e sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ) ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II.



