DISANO - DIS43102200 BOX 1206 FLC 2X7S CELL GRAFITE - 43102200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Fassung - G23
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952219494
Artikelnummer
DIS43102200
Herstellernummer
43102200
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
G23
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
223 mm
Einbaubreite:
223 mm
CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV. CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In plexiglas opale. VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso attacco G23. In ceramica attacco E14. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio asportabile.



