Startseite

DISANO - DIS43100200 Box LED - diffusore - 43100200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952083309

Artikelnummer

DIS43100200

Herstellernummer

43100200

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

89 mm

Länge:

223 mm

Einbaubreite:

215 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-89 mm

Einbaulänge:

110 mm

CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV. CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In plexiglas opale. VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, colore nero (cornice/griglia), resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e sono protetti con il grado IP54IK06 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II. Versione con 1 strisce con 3LED di semipotenza. Alimentatore 80mA - 50/60Hz integrato.