DISANO - DIS42861800 Conico - 42861800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - sonstige
Durchmesser Fußende - 137 mm
Farbe - schwarz
Lichtpunkthöhe - 4.6 m
Packung
1 ST
Produktserien
Palo in vetroresina
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952355840
Artikelnummer
DIS42861800
Herstellernummer
42861800
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser Fußende:
137 mm
Farbe:
schwarz
Lichtpunkthöhe:
4.6 m
Konisch zulaufend:
ja
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
I pali in vetroresina possono essere di sezione circolare o conica (le dimensioni dipendono dai requisiti meccanici). Nei confronti dei pali in alluminio o in acciaio, hanno i seguenti vantaggi: - maggior leggerezza. - manutenzione ridotta. - inalterabilità della superficie in presenza di agenti corrosivi - isolamento elettrico. - minore pericolosità in caso di urti. - estrema flessibilità all’azione del vento. Pali certificati: sono consigliati per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni (fattore estetico), in zone private (fattore di vandalismo). Possono essere installati sia su basetta che interrati a seconda delle misure. Palo conico in vetroresina f.v., colore nero, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenzameccanica e stabilizzato ai raggi UV.



