Startseite

DISANO - DIS42700300 Raccordo testa-palo - 42700300

KopierenKopieren
DISANO - DIS42700300 Raccordo testa-palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952085228

Artikelnummer

DIS42700300

Herstellernummer

42700300

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

120 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Gewicht:

1.64 kg

In acciaio zincato. Da utilizzare come raccordo testa-palo sui pali acc. 1491/1493/1505/1503 ø 120.