DISANO - DIS42700200 Raccordo testa-palo - 42700200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952085211
Artikelnummer
DIS42700200
Herstellernummer
42700200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
1.64 kg
In acciaio zincato. Da utilizzare come raccordo testa-palo sui pali acc. 1491/1493/1505/1503 ø 120.


