Startseite

DISANO - DIS42697600 Attacco Þ 60 - 42697600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952002225

Artikelnummer

DIS42697600

Herstellernummer

42697600

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Gewicht:

0.4 kg

In alluminio. Da utilizzare sempre con l’acc.301 per l’istallazione dell’apparecchio sul braccio.