Startseite

DISANO - DIS42694400 Braccio - 42694400

KopierenKopieren
DISANO - DIS42694400 Braccio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Tiefe - 445 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952025736

Artikelnummer

DIS42694400

Herstellernummer

42694400

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

445 mm

Gewicht:

1.8 kg

In alluminio pressofuso. Da utilizzarsi con l’acc. 302 per l’applicazione a parete o 300/211 per l’applicazione su palo.