Startseite

DISANO - DIS42694100 Attacco testa-palo

KopierenKopieren
DISANO - DIS42694100 Attacco testa-palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zubehör - nein

  • Breite - 205 mm

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952056501

Artikelnummer

DIS42694100

Herstellernummer

42694100

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zubehör:

nein

Breite:

205 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

195 mm

Gewicht:

1.6 kg

Da utilizzare per installare Monza su palo ø 60. Attacco fisso a 90°.