Startseite

DISANO - DIS42676200 Palo in acciaio con base Þ 102-159 - 42676200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 159 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952110371

Artikelnummer

DIS42676200

Herstellernummer

42676200

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

159 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.Si consiglia di effettuare un’ accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto