DISANO - DIS42674000 Palo in acciaio con base Þ159 - 42674000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 25 mm
Durchmesser Fußende - 159 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012952109887
Artikelnummer
DIS42674000
Herstellernummer
42674000
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
25 mm
Durchmesser Fußende:
159 mm
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
4 mm
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
Pali in acciaio laminato a caldo, privo di saldature, spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5mmq. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.Si consiglia di effettuare un’ accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Argento sabbiato.



