Startseite

DISANO - DIS42633500 Palo rigato Þ 100 - 42633500

KopierenKopieren
DISANO - DIS42633500 Palo rigato Þ 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mastzopfdurchmesser - 100 mm

  • Durchmesser Fußende - 100 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952313406

Artikelnummer

DIS42633500

Herstellernummer

42633500

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Mastzopfdurchmesser:

100 mm

Durchmesser Fußende:

100 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

4.7 m

Konisch zulaufend:

nein

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20µ., colore nero oppure ossidato naturale e verniciato grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra.