Startseite

DISANO - DIS42619700 Palo con base - 42619700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 121 mm

  • Durchmesser Fußende - 120 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952084979

Artikelnummer

DIS42619700

Herstellernummer

42619700

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

121 mm

Durchmesser Fußende:

120 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6 m

Konisch zulaufend:

nein

Ausleger:

3-fach

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Pali in acciaio zincato a caldo. Completi di finestra di ispezione (353x63mm) di morsettiera asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. A richiesta in colorazione: RAL3003, 5011, 7026, 9011, 8015, 7024, 7016, 9006, 7037, 6004, 8019, 6011, 7022, 1015, 9010. La dimensione del plinto è funzione del tipo di palo, dalla composizione utilizzata, dal tipo di terreno su cui poggia il plinto e dal materiale con cui viene realizzato. La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza, alla spinta del vento nelle zone del territorio italiano previste dalla norma CNR-UNI 10032-67, secondo le ipotesi di carico previste dalle norme UNI 40-3-1.