Startseite

DISANO - DIS42537300 Palo Urban da interrare - 42537300

KopierenKopieren
DISANO - DIS42537300 Palo Urban da interrare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Konisch zulaufend - ja

  • Abgesetzte Form - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952124521

Artikelnummer

DIS42537300

Herstellernummer

42537300

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser Fußende:

127 mm

Konisch zulaufend:

ja

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo Urban da interrare