Startseite

DISANO - DIS42537000 Palo Urban da interrare - 42537000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 114 mm

  • Lichtpunkthöhe - 4.6 m

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952094619

Artikelnummer

DIS42537000

Herstellernummer

42537000

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

114 mm

Lichtpunkthöhe:

4.6 m

Konisch zulaufend:

ja

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Pali in acciaio di sezione semicilindrica. Con finestre d’ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare completi di bulloneria. Il suo design risulta adatto all’installazione in arredo urbano. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.