DISANO - DIS42536400 Palo Urban - con base - 42536400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Durchmesser Fußende - 114 mm
Farbe - sonstige
Konisch zulaufend - ja
Packung
1 ST
EAN
8012952124507
Artikelnummer
DIS42536400
Herstellernummer
42536400
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser Fußende:
114 mm
Farbe:
sonstige
Konisch zulaufend:
ja
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Palo Urban - con base


