DISANO - DIS42532100 Palo con base - 42532100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 320 mm
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
Produktserien
Pali lucerna
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952088816
Artikelnummer
DIS42532100
Herstellernummer
42532100
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
320 mm
Farbe:
anthrazit
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
Palo in acciaio zincato a caldo e verniciato in polvere di poliestirene termoindurente. Base, finestra di ispezione e decori stampati in alluminio pressofuso e successivamente verniciati. Con finestra di ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsiettiera asportabile. Viteria in acciaio inox.