Startseite

DISANO - DIS42526600 Palo da interrare - 42526600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 116 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952098440

Artikelnummer

DIS42526600

Herstellernummer

42526600

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

116 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

3.6 m

Konisch zulaufend:

nein

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo in acciaio colore argento o grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Da utilizzare con acc. 513.