Startseite

DISANO - DIS42524000 PALO CITY 1430 H=4000MM GRAFITE - 42524000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtpunkthöhe - 4 m

  • Mit Fußplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952079708

Artikelnummer

DIS42524000

Herstellernummer

42524000

Hersteller

DIS

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Lichtpunkthöhe:

4 m

Mit Fußplatte:

ja

Pali realizzati in lega di alluminio spazzolato 6060 fluoformato. Con finestra d’ ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile. Grazie al loro profilo, risultano particolarmente adatti nelle città e neicomuni con una forte personalità. Sezione cilindroconica con diametro di 180 o 150 mm alla base, che consente di disporre di un ampio spazio in corrispondenza del piede della piantana per l’alloggiamento dei dispositivi elettrici. N.B.: La possibilità diaccoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.