DISANO - DIS42523100 PALO 1411 H=3965MM RAL7021 - 42523100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4 m
Ausleger - Doppel
Packung
1 ST
Produktserien
Pali lucerna
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952080995
Artikelnummer
DIS42523100
Herstellernummer
42523100
Hersteller
DIS
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Ausleger:
Doppel
Mit Fußplatte:
ja
Auslegerlänge:
760 mm
Palo per illuminazione stradale, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS42523100 - PALO 1411 H 3965MM RAL7021



