Startseite

DISANO - DIS42516300 palo conico in acciaio da interrare - 42516300

KopierenKopieren
DISANO - DIS42516300 palo conico in acciaio da interrare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Konisch zulaufend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952167160

Artikelnummer

DIS42516300

Herstellernummer

42516300

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser Fußende:

127 mm

Farbe:

anthrazit

Konisch zulaufend:

ja

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

palo conico in acciaio da interrare