DISANO - DIS42508800 palo conico in acciaio con base - 42508800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - anthrazit
Konisch zulaufend - ja
Packung
1 ST
EAN
8012952167214
Artikelnummer
DIS42508800
Herstellernummer
42508800
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
anthrazit
Konisch zulaufend:
ja
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
palo conico in acciaio con base


