Startseite

DISANO - DIS42508700 palo conico in acciaio con base - 42508700

KopierenKopieren
DISANO - DIS42508700 palo conico in acciaio con base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Konisch zulaufend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952167207

Artikelnummer

DIS42508700

Herstellernummer

42508700

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser Fußende:

89 mm

Farbe:

anthrazit

Konisch zulaufend:

ja

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

palo conico in acciaio con base