DISANO - DIS42508600 palo conico in acciaio con base - 42508600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Durchmesser Fußende - 89 mm
Farbe - anthrazit
Konisch zulaufend - ja
Packung
1 ST
EAN
8012952167191
Artikelnummer
DIS42508600
Herstellernummer
42508600
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser Fußende:
89 mm
Farbe:
anthrazit
Konisch zulaufend:
ja
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
palo conico in acciaio con base


