DISANO - DIS42508200 Palo Virgola - 42508200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 120 mm
Lichtpunkthöhe - 5.5 m
Packung
1 ST
Produktserien
Pali virgola
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952078176
Artikelnummer
DIS42508200
Herstellernummer
42508200
Hersteller
DIS
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
120 mm
Lichtpunkthöhe:
5.5 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Pali in acciaio conico. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco a frusta ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classedi isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1



