Startseite

DISANO - DIS42508000 Palo Virgola - 42508000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 100 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952078145

Artikelnummer

DIS42508000

Herstellernummer

42508000

Hersteller

DIS

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

100 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

3.5 m

Konisch zulaufend:

nein

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

360 mm

Pali in acciaio conico. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco a frusta ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra.