DISANO - DIS42507500 palo con base - 42507500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Farbe - sonstige
Lichtpunkthöhe - 7 m
Packung
1 ST
Produktserien
Palo Arizona
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952109429
Artikelnummer
DIS42507500
Herstellernummer
42507500
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
7 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Palo in acciaio ø 102, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A , morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Si consiglia l'utilizzo con gli accessori 465/467 e con gli articoli Agadir, Monza e Metropolis.