DISANO - DIS42505600 palo conico in acciaio con base - 42505600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Pali conici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952038033
Artikelnummer
DIS42505600
Herstellernummer
42505600
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
5 m
Konisch zulaufend:
ja
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Dimensioni finestradi ispezione 38x132 (h 3 000) - 45x186 (h 4000-5000-6000), completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.



