DISANO - DIS42325000 Torcia LED COB - 42325000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 53 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952079609
Artikelnummer
DIS42325000
Herstellernummer
42325000
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
53 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
375 mm
Höhe/Tiefe:
765 mm
Länge:
375 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



