DISANO - DIS42066200 DIFFUSORE 1260 TRASPARENTE - 42066200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
4 ST
EAN
8012952310450
Artikelnummer
DIS42066200
Herstellernummer
42066200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
300 mm
Breite:
255 mm
Raster gelocht:
nein



