DISANO - DIS41425400 Sicura - diffondente LED - 41425400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8012952122190
Artikelnummer
DIS41425400
Herstellernummer
41425400
Hersteller
DIS
Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E 'ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67. Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche. Corpo: In alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua. Diffusore: Vetro temperato sp.8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg. con vetro sabbiato Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. A richiesta: connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. LED 1620-3240-2840-5870lm - 12-25-22-44W - 4000K - CRI 80. Fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Temperatura ambiente -10°+ 40°C.


