DISANO - DIS41423600 Sicura - ellittico LED - 41423600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8012952122022
Artikelnummer
DIS41423600
Herstellernummer
41423600
Hersteller
DIS
1775 Sicura - ellittico LED - Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di 60mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Unprodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce. Corpo: Cornice in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso. Diffusore: Vetro temperato satinato sp. 8 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. LED Tecnologia LED di ultima generazione 3500 lm- 28W - 4000K - CRI 80 - Temperatura ambiente -30°+ 40°C. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 60000h (L70B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Color: OSSIDATO NAT. Alimentatore: Transformatore elettronico. LED 31W 3148lm 4000K CRI 70. Colore grigio.



