Startseite

DISANO - DIS3307730041 SATURNO 2885 LED 186W CLD-D-D RAL7021 - 3307730041

KopierenKopieren
DISANO - DIS3307730041 SATURNO 2885 LED 186W CLD-D-D RAL7021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 164 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Dimmung DALI - ja

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952189018

Artikelnummer

DIS3307730041

Herstellernummer

3307730041

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

164 W

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

150 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Saturno ø370 HP - high performance