Startseite

DISANO - DIS33076007 Saturno Þ320 - ellittico

KopierenKopieren
DISANO - DIS33076007 Saturno Þ320 - ellittico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8435 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 64 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952141870

Artikelnummer

DIS33076007

Herstellernummer

33076007

Hersteller

DIS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8435 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

64 W

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...60 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

400 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

109 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Saturno LED di Disano Illuminazione: la luce amica dell'ambiente e di chi lavora. Si amplia la gamma dei proiettori Disano per magazzini e ambienti produttivi. Saturno LED è l'alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, in ambienti in cui non serve la massima potenza. Costruito con i migliori materiali per durare nel tempo e progettato per un miglior controllo della luce. Un processo produttivo sempre più efficiente e sostenibile è la sfida più importante per le aziende chepuntano al massimo della competitività. L'applicazione delle nuove tecnologie di illuminazione ai reparti di produzione consente di raggiungere tre obiettivi fondamentali: risparmiare energia con vantaggi economici ed ambientali, migliorare la sicurezza e il comfort nei luoghi di lavoro e aumentare la produttività. 64W. 8435 lm. 4000 K. emergenza