Startseite

DISANO - DIS33074100 SATURNO 2883 LED 108W CLD GRAF - 33074100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 15360 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952141719

Artikelnummer

DIS33074100

Herstellernummer

33074100

Hersteller

DIS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15360 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Ballwurfsicher:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

400 mm

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

136 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

2883 Saturno - diffondente. Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Ottiche: realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Dotazione: viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, cioè tra il conduttore di fase verso quello di neutro. modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Versione in emergenza: acquistare a parte l’acc.1175. Colore: Grafite. LED white 104W 15360lm-4000K-CRI 80. Apparecchio a LED con reattore elettronico + Lampada.