Startseite

DISANO - DIS33029300 Astro ATEX - UGR<25 - diffondente - 33029300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 202 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952150711

Artikelnummer

DIS33029300

Herstellernummer

33029300

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

202 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Justierbar:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Höhe/Tiefe:

163 mm

1789 Astro ATEX - UGR<25 - diffondente - Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Ottiche: in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurrela temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. Arichiesta: apparecchio in classe II, protezione fino a 10KV. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj = 85°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un’ elevata durata di vita. Possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La sceltadi una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. LED 199W 27360lm 4000K CRI 80. Colore: grafite.